Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    BRUSNI PAPIR-KT-KPF-P60-200X1800MM ZEBRA

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0583360180
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Osnova iz F-papirja z zrnom iz aluminijevega oksida, polodprt posip, za izjemno visoke obremenitve (npr. kalibracija).

    • • Izjemno dolga življenjska doba zaradi minimalnega zamašitve zaradi antistatičnega zaključka
    • • Papir teže F, polodprt posip z antistatičnim zaključkom, ki preprečuje prehitro zamašitev brusilnega traku, za izjemno visoko nosilnost brusnih trakov (npr. kalibracija), optimalen zaključek brušenja in majhen udarec brušenja prah (fini prah).
    • Opozorilo
    • Pasovi morajo biti shranjeni v suhih prostorih, zaščitenih pred zmrzaljo. Ne shranjujte v bližini grelnikov, hladnih ali vlažnih sten, vrat ali oken in ne neposredno na tleh. Priporočene temperature skladiščenja med 18°C in 22°C pri relativni vlažnosti med 45% in 65%. Zaščitite pasove pred neposredno sončno svetlobo. Če je mogoče, do uporabe brusilne trakove shranjujte v originalni embalaži. Brusilne trakove, ki so bili vzeti iz embalaže, shranjujte tako, da se preprečijo deformacije.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Širina x dolžina 200 mm x 1800 mm
    Velikost mreže P60
    Antistatični Da
    Razprševanje Polodprto razprševanje
    Material podlage Papir za izjemno visoke obremenitve
    Material abrazivnega medija Aluminijev oksid
    *
    *
    *

    Osnova iz F-papirja z zrnom iz aluminijevega oksida, polodprt posip, za izjemno visoke obremenitve (npr. kalibracija).

    • • Izjemno dolga življenjska doba zaradi minimalnega zamašitve zaradi antistatičnega zaključka
    • • Papir teže F, polodprt posip z antistatičnim zaključkom, ki preprečuje prehitro zamašitev brusilnega traku, za izjemno visoko nosilnost brusnih trakov (npr. kalibracija), optimalen zaključek brušenja in majhen udarec brušenja prah (fini prah).
    • Opozorilo
    • Pasovi morajo biti shranjeni v suhih prostorih, zaščitenih pred zmrzaljo. Ne shranjujte v bližini grelnikov, hladnih ali vlažnih sten, vrat ali oken in ne neposredno na tleh. Priporočene temperature skladiščenja med 18°C in 22°C pri relativni vlažnosti med 45% in 65%. Zaščitite pasove pred neposredno sončno svetlobo. Če je mogoče, do uporabe brusilne trakove shranjujte v originalni embalaži. Brusilne trakove, ki so bili vzeti iz embalaže, shranjujte tako, da se preprečijo deformacije.
    Specifikacije izdelkov
    Širina x dolžina 200 mm x 1800 mm
    Velikost mreže P60
    Antistatični Da
    Razprševanje Polodprto razprševanje
    Material podlage Papir za izjemno visoke obremenitve
    Material abrazivnega medija Aluminijev oksid