Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    BRUSNA BLAZINICA NA PENASTI PODLOGI-P400-D200MM USEIT SUPERPAD

    Perforirana brusilna plošča za polnilo in polnilne mase, HS pokrivne barve in barve na vodni osnovi ter plastiko in materiale iz kompozitnih vlaken (npr. GFRP).

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0581304400
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Brusni disk perforiran po celotni površini

    • • Brusilni prah se v celoti izsesa s celotne površine.
    • • Brez zamašitev, visoka učinkovitost brušenja, dolga življenjska doba, enakomeren zaključek brušenja, visoka stopnja odstranjevanja.

    Delo brez prahu in senc

    • • Krajši čas brušenja in učinkovito delo z zmogljivostjo brušenja, ki je do štirikrat višja od običajnih perforiranih abrazivov

    Prihranek časa in stroškov.

    • • V nasprotju z običajnimi perforiranimi abrazivi je vzorec lukenj vozila Useit Superpad P optimiziran glede na material in količino proizvedenega prahu.

    Brez zamašitve brusilne plošče

    • • Vozilo Useit® Superpad P Vehicle je univerzalno primerno za uporabo s katero koli podlogo (ne glede na luknje) - z ali brez odsesavanja prahu.

    Penasta izolacija

    • • Kompenzacija tlaka

    Točkovni pritisk na površino zmanjša penasta izolacija.

    • Nevarnost brušenja robov, kroglic in krivin je zmanjšana na minimum.

    Opozorilo

    • Na rezultat brušenja lahko vplivajo naslednji dejavniki:
    • 1. Stanje površine (vrsta polnila, vzorec pršenja, stopnja sušenja).
    • 2. Procesor (pritisk brušenja, podajanje, tehnika brušenja).
    • 3. Podloga (zasnova, npr. oblika in trdota).
    • 4. Brusilno orodje (hitrost vrtenja, pogon, hod, ekstrakcija itd.).
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Obrazec Pralni stroj
    PREMER 200 mm
    Velikost mreže 400
    Vzorec lukenj Več perforacij
    Lepilni sistem Kljuka in zanka
    Material abrazivnega medija Aluminijev oksid
    *
    *
    *

    Brusni disk perforiran po celotni površini

    • • Brusilni prah se v celoti izsesa s celotne površine.
    • • Brez zamašitev, visoka učinkovitost brušenja, dolga življenjska doba, enakomeren zaključek brušenja, visoka stopnja odstranjevanja.

    Delo brez prahu in senc

    • • Krajši čas brušenja in učinkovito delo z zmogljivostjo brušenja, ki je do štirikrat višja od običajnih perforiranih abrazivov

    Prihranek časa in stroškov.

    • • V nasprotju z običajnimi perforiranimi abrazivi je vzorec lukenj vozila Useit Superpad P optimiziran glede na material in količino proizvedenega prahu.

    Brez zamašitve brusilne plošče

    • • Vozilo Useit® Superpad P Vehicle je univerzalno primerno za uporabo s katero koli podlogo (ne glede na luknje) - z ali brez odsesavanja prahu.

    Penasta izolacija

    • • Kompenzacija tlaka

    Točkovni pritisk na površino zmanjša penasta izolacija.

    • Nevarnost brušenja robov, kroglic in krivin je zmanjšana na minimum.

    Opozorilo

    • Na rezultat brušenja lahko vplivajo naslednji dejavniki:
    • 1. Stanje površine (vrsta polnila, vzorec pršenja, stopnja sušenja).
    • 2. Procesor (pritisk brušenja, podajanje, tehnika brušenja).
    • 3. Podloga (zasnova, npr. oblika in trdota).
    • 4. Brusilno orodje (hitrost vrtenja, pogon, hod, ekstrakcija itd.).
    Specifikacije izdelkov
    Obrazec Pralni stroj
    PREMER 200 mm
    Velikost mreže 400
    Vzorec lukenj Več perforacij
    Lepilni sistem Kljuka in zanka
    Material abrazivnega medija Aluminijev oksid