Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PAPIR BRUSNI-VULKAN-KK-D178-G80

    Modra/zelena za jeklo in nerjaveče jeklo (profesionalno nerjaveče jeklo).

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0580717880
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Najnižja hrapavost in popolna površinska obdelava zahvaljujoč natančno oblikovanemu enakomernemu abrazivnemu zrnu.

    Izjemno visoka stopnja odstranjevanja s hladnim brušenjem

    • • Zaradi visoko zmogljivega abrazivnega zrna in brusilno aktivnega pokrivnega sloja

    Potreben je minimalen kontaktni pritisk

    • • Zaradi visoko zmogljivega abrazivnega zrna

    Izjemno dolga življenjska doba

    • • Zahvaljujoč natančno oblikovanemu, enotnemu in navpično razporejenemu brusnemu zrnu

    Brez železa, klora in žvepla (<= 0,1 %).

    Opozorilo

    • Natančno oblikovana, popolnoma enotna zrna Cubitron® II ne ustrezajo nobenemu od številnih svetovnih standardov za zrnje (npr. FEPA). Zaradi tega je velikost zrn prikazana z znakom + in empirično dodeljena znani seriji zrn (npr. 36+).
    • 3M® in Cubitron® sta blagovni znamki podjetja 3M.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    PREMER 178 mm
    Premer izvrtine 22,23 mm
    Velikost mreže 80+
    Največja hitrost vrtenja 8500 1/min
    Material podlage Vulkanizirana vlakna
    Material abrazivnega medija 3M Cubitron II mineralno-keramični pesek
    Barva diska Oranžna/rdeča
    Lepilna osnova V celoti sintetična smola
    *
    *
    *

    Najnižja hrapavost in popolna površinska obdelava zahvaljujoč natančno oblikovanemu enakomernemu abrazivnemu zrnu.

    Izjemno visoka stopnja odstranjevanja s hladnim brušenjem

    • • Zaradi visoko zmogljivega abrazivnega zrna in brusilno aktivnega pokrivnega sloja

    Potreben je minimalen kontaktni pritisk

    • • Zaradi visoko zmogljivega abrazivnega zrna

    Izjemno dolga življenjska doba

    • • Zahvaljujoč natančno oblikovanemu, enotnemu in navpično razporejenemu brusnemu zrnu

    Brez železa, klora in žvepla (<= 0,1 %).

    Opozorilo

    • Natančno oblikovana, popolnoma enotna zrna Cubitron® II ne ustrezajo nobenemu od številnih svetovnih standardov za zrnje (npr. FEPA). Zaradi tega je velikost zrn prikazana z znakom + in empirično dodeljena znani seriji zrn (npr. 36+).
    • 3M® in Cubitron® sta blagovni znamki podjetja 3M.
    Specifikacije izdelkov
    PREMER 178 mm
    Premer izvrtine 22,23 mm
    Velikost mreže 80+
    Največja hitrost vrtenja 8500 1/min
    Material podlage Vulkanizirana vlakna
    Material abrazivnega medija 3M Cubitron II mineralno-keramični pesek
    Barva diska Oranžna/rdeča
    Lepilna osnova V celoti sintetična smola