Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PAPIR BRUSNI-VULKAN-ZK-D125-G40

    Trdo elastična brusilna plošča, odporna na trganje.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0580512540
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    22 mm luknja s prečno režo.

    Nosilni material iz vulkaniziranih vlaken

    • • Zrnatost 16-50: 0,8 mm
    • • Zrnatost 60-120: 0,6 mm

    Elektrostatična disperzija

    • • Dosledne stopnje odstranjevanja

    Vrhunska prevleka (= specializirana cirkonijeva glinica s hladilnimi polnili za več vezi in brušenjem) in visokoelastična vez iz popolnoma sintetične smole

    • • Agresivna zmogljivost brušenja
    • • Hladno brušenje – brez obarvanja obdelovanca
    • • Dolga življenjska doba
    • • Nizka raven hrupa
    • • Učinkovit samoostrilni učinek brusnega zrna

    Opozorilo

    • Splošna delovna in varnostna navodila
    • • Uporabljajte samo fiber diske z odobrenimi, nepoškodovanimi nosilnimi ploščami
    • • Premer fiber diska ne sme biti več kot 15 mm večji od premera nosilne plošče
    • • Potopno brušenje ni dovoljeno
    • • Vedno nosite primerno zaščitno opremo, npr. zaščitna očala, rokavice, zaščita sluha itd.
    • • Hraniti ločeno od neposredne sončne svetlobe in virov toplote. Ne shranjujte v vlažnem okolju ali na tleh
    • • Hraniti v originalni embalaži pri 18-22°C in 45-60% relativni zračni vlagi
    Specifikacije izdelkov
    * *
    PREMER 125 mm
    Premer izvrtine 22,23 mm
    Velikost mreže 40
    Največja hitrost vrtenja 12250 1/min
    Priporočena hitrost vrtenja 7500 1/min
    Material podlage Vulkanizirana vlakna
    Material abrazivnega medija Cirkonij conrundum
    Barva diska Turkizno modra
    Lepilna osnova Povsem sintetična smola z dodatki, ki so aktivni pri brušenju
    *
    *
    *

    22 mm luknja s prečno režo.

    Nosilni material iz vulkaniziranih vlaken

    • • Zrnatost 16-50: 0,8 mm
    • • Zrnatost 60-120: 0,6 mm

    Elektrostatična disperzija

    • • Dosledne stopnje odstranjevanja

    Vrhunska prevleka (= specializirana cirkonijeva glinica s hladilnimi polnili za več vezi in brušenjem) in visokoelastična vez iz popolnoma sintetične smole

    • • Agresivna zmogljivost brušenja
    • • Hladno brušenje – brez obarvanja obdelovanca
    • • Dolga življenjska doba
    • • Nizka raven hrupa
    • • Učinkovit samoostrilni učinek brusnega zrna

    Opozorilo

    • Splošna delovna in varnostna navodila
    • • Uporabljajte samo fiber diske z odobrenimi, nepoškodovanimi nosilnimi ploščami
    • • Premer fiber diska ne sme biti več kot 15 mm večji od premera nosilne plošče
    • • Potopno brušenje ni dovoljeno
    • • Vedno nosite primerno zaščitno opremo, npr. zaščitna očala, rokavice, zaščita sluha itd.
    • • Hraniti ločeno od neposredne sončne svetlobe in virov toplote. Ne shranjujte v vlažnem okolju ali na tleh
    • • Hraniti v originalni embalaži pri 18-22°C in 45-60% relativni zračni vlagi
    Specifikacije izdelkov
    PREMER 125 mm
    Premer izvrtine 22,23 mm
    Velikost mreže 40
    Največja hitrost vrtenja 12250 1/min
    Priporočena hitrost vrtenja 7500 1/min
    Material podlage Vulkanizirana vlakna
    Material abrazivnega medija Cirkonij conrundum
    Barva diska Turkizno modra
    Lepilna osnova Povsem sintetična smola z dodatki, ki so aktivni pri brušenju