Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    DISK BRUSNI-MINI-ZK-K36-D50MM ZEBRA

    Cirkonij aluminijev oksid, s hitro zamenljivo montažo.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0580005036
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Robustna poliestrska tkanina

    • • Visoka odpornost na trganje

    Posebna proizvodna metoda: dodatna plast posebnega flisa se nanese (laminira) na hrbtno stran diskov pod pritiskom in toploto

    • • Dodatna trdnost in stabilnost diskov
    • • Daljša življenjska doba in izboljšana učinkovitost brušenja kot pri običajnih ploščah iz mini vlaken na trgu

    Za uporabo na pnevmatskih paličnih brusilnikih (pod kotom navzdol), gibljivimi gredmi.

    • Diske ∅ 75 mm lahko uporabljate tudi na 115 mm pnevmatskih ali električnih kotnih brusilnikih v povezavi z držalom M14.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    PREMER 50 mm
    Oblikovanje Združljiv s sistemom 3M Roloc
    Velikost mreže 36
    Material abrazivnega medija Cirkonij conrundum
    Največja hitrost vrtenja 30000 vrtljajev na minuto
    Priporočena hitrost vrtenja 20000 vrtljajev na minuto
    Material za obdelavo Cr-Ni in druga nerjavna jekla, Iz nerjavečega jekla, Jeklo, Konstrukcijsko jeklo, Les, Neželezne kovine, Odlita kovina, Orodjarsko jeklo, Plastika
    *
    *
    *

    Robustna poliestrska tkanina

    • • Visoka odpornost na trganje

    Posebna proizvodna metoda: dodatna plast posebnega flisa se nanese (laminira) na hrbtno stran diskov pod pritiskom in toploto

    • • Dodatna trdnost in stabilnost diskov
    • • Daljša življenjska doba in izboljšana učinkovitost brušenja kot pri običajnih ploščah iz mini vlaken na trgu

    Za uporabo na pnevmatskih paličnih brusilnikih (pod kotom navzdol), gibljivimi gredmi.

    • Diske ∅ 75 mm lahko uporabljate tudi na 115 mm pnevmatskih ali električnih kotnih brusilnikih v povezavi z držalom M14.
    Specifikacije izdelkov
    PREMER 50 mm
    Oblikovanje Združljiv s sistemom 3M Roloc
    Velikost mreže 36
    Material abrazivnega medija Cirkonij conrundum
    Največja hitrost vrtenja 30000 vrtljajev na minuto
    Priporočena hitrost vrtenja 20000 vrtljajev na minuto
    Material za obdelavo Cr-Ni in druga nerjavna jekla, Iz nerjavečega jekla, Jeklo, Konstrukcijsko jeklo, Les, Neželezne kovine, Odlita kovina, Orodjarsko jeklo, Plastika