Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    LAMELNI BRUS ZA JEK. 125 GR 40-BO22,23

    Posebej primeren za obdelavo legiranega in nelegiranega jekla.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0579400524
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Za prostoročno brušenje z električnimi ali pnevmatskimi kotnimi brusilniki.

    • Maks. obodna hitrost 80 m/s.
    • Bombažna tkanina.
    • Nosilni disk iz steklene tkanine.

    Brusilna tkanina (sintetični korund)

    • • Dolga življenjska doba
    • • Visoka stopnja odstranjevanja materiala
    • • Ustreza najzahtevnejšim varnostnim zahtevam evropskega standarda EN 13743 in OSA (Organizacija za varnost brusilnih orodij )
    Specifikacije izdelkov
    * *
    PREMER 125 mm
    Izvrtina za vrtanje 22,23 mm
    Velikost mreže 40
    Oblikovanje Ravno
    Material nosilnega diska Steklena tkanina
    Največja hitrost vrtenja 12200 vrtljajev na minuto
    Največja priporočena hitrost vrtenja 7500 vrtljajev na minuto
    Material abrazivnega medija Normalni korund
    *
    *
    *

    Za prostoročno brušenje z električnimi ali pnevmatskimi kotnimi brusilniki.

    • Maks. obodna hitrost 80 m/s.
    • Bombažna tkanina.
    • Nosilni disk iz steklene tkanine.

    Brusilna tkanina (sintetični korund)

    • • Dolga življenjska doba
    • • Visoka stopnja odstranjevanja materiala
    • • Ustreza najzahtevnejšim varnostnim zahtevam evropskega standarda EN 13743 in OSA (Organizacija za varnost brusilnih orodij )
    Specifikacije izdelkov
    PREMER 125 mm
    Izvrtina za vrtanje 22,23 mm
    Velikost mreže 40
    Oblikovanje Ravno
    Material nosilnega diska Steklena tkanina
    Največja hitrost vrtenja 12200 vrtljajev na minuto
    Največja priporočena hitrost vrtenja 7500 vrtljajev na minuto
    Material abrazivnega medija Normalni korund