Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    DISK BRUSNI-K80-D125 ZEBRA

    Z brusilno aktivnim multibondom, posebej zasnovanim za nerjavno jeklo in visoko legirana jekla (surface pro).

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0578930328
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Brez železa, klora in žvepla (≤0,1%).

    • Visoko zmogljiva brusna krpa z dodatno plastjo brusilno aktivnega premaza (Prevleka Topsize).
    • Robusten nosilni disk iz steklene tkanine.

    V primerjavi z običajnimi segmentiranimi diski:

    • • Zelo visok odvzem materiala
    • • Finejša in enakomernejša kakovost površine

    Visoko zmogljiva abrazivna krpa (cirkonijev oksid z aluminijevim oksidom z brusilno aktivnim zgornjim premazom)

    • • Dolga življenjska doba
    • • Izjemno visoka stopnja odstranjevanja materiala
    • • Izjemno hladno mletje
    • • Brez razbarvanja materiala
    Specifikacije izdelkov
    * *
    PREMER 125 mm
    Izvrtina za vrtanje 22,23 mm
    Velikost mreže 80
    Oblikovanje Domed
    Material nosilnega diska Steklena tkanina
    Največja hitrost vrtenja 12250 vrtljajev na minuto
    Največja priporočena hitrost vrtenja 7500 vrtljajev na minuto
    Material abrazivnega medija Cirkonij conrundum
    *
    *
    *

    Brez železa, klora in žvepla (≤0,1%).

    • Visoko zmogljiva brusna krpa z dodatno plastjo brusilno aktivnega premaza (Prevleka Topsize).
    • Robusten nosilni disk iz steklene tkanine.

    V primerjavi z običajnimi segmentiranimi diski:

    • • Zelo visok odvzem materiala
    • • Finejša in enakomernejša kakovost površine

    Visoko zmogljiva abrazivna krpa (cirkonijev oksid z aluminijevim oksidom z brusilno aktivnim zgornjim premazom)

    • • Dolga življenjska doba
    • • Izjemno visoka stopnja odstranjevanja materiala
    • • Izjemno hladno mletje
    • • Brez razbarvanja materiala
    Specifikacije izdelkov
    PREMER 125 mm
    Izvrtina za vrtanje 22,23 mm
    Velikost mreže 80
    Oblikovanje Domed
    Material nosilnega diska Steklena tkanina
    Največja hitrost vrtenja 12250 vrtljajev na minuto
    Največja priporočena hitrost vrtenja 7500 vrtljajev na minuto
    Material abrazivnega medija Cirkonij conrundum