Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KABLSKI KON OKRO.-D3,5-BO3,40MM-(0,5-1,0)

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0558990001
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Oblikovanje Zapečateno
    Min./max. prečni prerez žice 0,5-1 mm²
    Min./max. premer izolacije 1,4-2,3 mm
    Premer čepov 3,5 mm
    Premer tesnila 3,40 mm
    Število zapornih ušes 2 KOSA
    Material Bronasta
    Površina Pocinjena pločevina
    Minimalni presek žice 0,5 mm²
    Največji prečni prerez žice 1 mm²
    Minimalni premer izolacije 1,4 mm
    Maksimalni premer izolacije 2,3 mm
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Oblikovanje Zapečateno
    Min./max. prečni prerez žice 0,5-1 mm²
    Min./max. premer izolacije 1,4-2,3 mm
    Premer čepov 3,5 mm
    Premer tesnila 3,40 mm
    Število zapornih ušes 2 KOSA
    Material Bronasta
    Površina Pocinjena pločevina
    Minimalni presek žice 0,5 mm²
    Največji prečni prerez žice 1 mm²
    Minimalni premer izolacije 1,4 mm
    Maksimalni premer izolacije 2,3 mm