Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KONČNIK KABELSKI IZOLIRAN MODER-2,8X0,5MM

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 05589592
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Opozorilo


    Monter mora preveriti vpeti kabel (po potrebi ga naj poskusi izvleči).
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Min./max. prečni prerez žice 1,5-2,5 mm²
    Barva Modra
    Nazivna velikost ploščatega vtiča/pritisnega konektorja/reznega konektorja 2,8 x 0,5 mm
    Največja nazivna napetost 600 V/AC
    Min./max. temperaturni pogoji -10 do 75 °C
    Material Baker
    Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna
    Izolacijski material Polivinilklorid
    Brez halogenov Ne
    Brez silikona Ne
    *
    *
    *

    Opozorilo


    Monter mora preveriti vpeti kabel (po potrebi ga naj poskusi izvleči).
    Specifikacije izdelkov
    Min./max. prečni prerez žice 1,5-2,5 mm²
    Barva Modra
    Nazivna velikost ploščatega vtiča/pritisnega konektorja/reznega konektorja 2,8 x 0,5 mm
    Največja nazivna napetost 600 V/AC
    Min./max. temperaturni pogoji -10 do 75 °C
    Material Baker
    Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna
    Izolacijski material Polivinilklorid
    Brez halogenov Ne
    Brez silikona Ne