Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KABLSKI KONČNIK-(SN)-D2,5-BO3,40MM-(0,5-1,0QMM)

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0558188006
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Oblikovanje Zapečateno
    Min./max. prečni prerez žice 0,5-1 mm²
    Min./max. premer izolacije 1,2-2,0 mm
    Premer čepov 2,5 mm
    Premer tesnila 3,40 mm
    Število zapornih ušes 4 KOSI
    Material Baker-železo
    Površina Pocinjena pločevina
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Oblikovanje Zapečateno
    Min./max. prečni prerez žice 0,5-1 mm²
    Min./max. premer izolacije 1,2-2,0 mm
    Premer čepov 2,5 mm
    Premer tesnila 3,40 mm
    Število zapornih ušes 4 KOSI
    Material Baker-železo
    Površina Pocinjena pločevina