Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KONČNIK KABEL.-(SN)-D2,5-(0,5-1,0QMM)

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0558182002
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Oblikovanje Nezapečateno
    Min./max. prečni prerez žice 0,5-1,0 mm²
    Min./max. premer izolacije 1,4-2,1 mm
    Premer čepov 2,5 mm
    Material Baker-železo
    Površina Pocinjena pločevina
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Oblikovanje Nezapečateno
    Min./max. prečni prerez žice 0,5-1,0 mm²
    Min./max. premer izolacije 1,4-2,1 mm
    Premer čepov 2,5 mm
    Material Baker-železo
    Površina Pocinjena pločevina