Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KABELSKA KAPICA S PL.OBL.-ČRNA-1,5X10,0

    Toleranca meritev po DIN 46228 del 4

    • Material: Baker
    • Površina: Pločevinasta
    • Brez halogenov: Da.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0557350152
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    •Vstopni lijak iz polipropilena

    • •Izdelano v Nemčiji
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Prečni prerez žice 1,5 mm²
    Barva Črna
    Dolžina 19,5 mm
    Dolžina rokava 10,0 mm
    Notranji premer rokava 1,70 mm
    Debelina stene rokava 0,15 mm
    Notranji premer lijaka za vstavljanje 7,50 mm
    Debelina stene lijaka za vstavljanje 0,30 mm
    Največja temperaturna odpornost 105 °C
    Material Baker
    Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna
    Brez halogenov Da
    *
    *
    *

    •Vstopni lijak iz polipropilena

    • •Izdelano v Nemčiji
    Specifikacije izdelkov
    Prečni prerez žice 1,5 mm²
    Barva Črna
    Dolžina 19,5 mm
    Dolžina rokava 10,0 mm
    Notranji premer rokava 1,70 mm
    Debelina stene rokava 0,15 mm
    Notranji premer lijaka za vstavljanje 7,50 mm
    Debelina stene lijaka za vstavljanje 0,30 mm
    Največja temperaturna odpornost 105 °C
    Material Baker
    Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna
    Brez halogenov Da