Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KABELSKI KONČ-(J2N)-ČRN-MG-1,5X14,0

    Toleranca meritev po DIN 46228 del 4

    • Dolžina: 14 mm
    • Dolžina tulec: 8 mm
    • Debelina stene tulca: 0,15 mm
    • Debelina stene vstopnega lijaka: 0,3 mm
    • Maks. temperaturna odpornost: 105 °C
    • Material: Elektrolitski baker
    • Površina: Pločevinasta
    • Brez halogenov: Da.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0557175150
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    •Vstopni lijak iz polipropilena

    • •Izdelano v Nemčiji
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Prečni prerez žice 1,5 mm²
    Barva Črna
    Dolžina 14 mm
    Dolžina rokava 8 mm
    Notranji premer rokava 1,7 mm
    Debelina stene rokava 0,15 mm
    Notranji premer lijaka za vstavljanje 3,5 mm
    Debelina stene lijaka za vstavljanje 0,3 mm
    Največja temperaturna odpornost 105 °C
    Material Elektrolitski baker
    Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna
    Brez halogenov Da
    *
    *
    *

    •Vstopni lijak iz polipropilena

    • •Izdelano v Nemčiji
    Specifikacije izdelkov
    Prečni prerez žice 1,5 mm²
    Barva Črna
    Dolžina 14 mm
    Dolžina rokava 8 mm
    Notranji premer rokava 1,7 mm
    Debelina stene rokava 0,15 mm
    Notranji premer lijaka za vstavljanje 3,5 mm
    Debelina stene lijaka za vstavljanje 0,3 mm
    Največja temperaturna odpornost 105 °C
    Material Elektrolitski baker
    Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna
    Brez halogenov Da