Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SPONKA ELMO-FLEX/STARR-2X(0,2-4,0QMM)

    Testna odprtina za testerje napetosti.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 05561172
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Območje vpenjanja za vodnike s fino žico
    • 0,08–4,0 mm² (nazivni tok 32 A) Območje vpenjanja za enožilne in večžične vodnike:

    • 0,08–2,5 mm² (nazivni tok 24 A)
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Število vodnikov 2 KOSA
    Dolžina x širina x višina 20,5 x 13 x 10,5 mm
    Prečni prerez žice tog min./max. 0,2-4 mm²
    Prečni prerez žice prilagodljiv min./max. 0,34-4 mm²
    Nazivni tok 32 A
    Dolžina odrezovanja žice 11 mm
    Nazivna napetost 450 V
    Najvišja temperatura okolice 85 °C
    Identifikacija T v skladu s standardom EN 60998 Temperatura okolja max. 85 °C
    Vnetljivost Samougasljiv v skladu z UL94 V2
    Material ohišja Polikarbonat
    Barva Prozorno, Rdeča
    *
    *
    *
    Območje vpenjanja za vodnike s fino žico
    • 0,08–4,0 mm² (nazivni tok 32 A) Območje vpenjanja za enožilne in večžične vodnike:

    • 0,08–2,5 mm² (nazivni tok 24 A)
    Specifikacije izdelkov
    Število vodnikov 2 KOSA
    Dolžina x širina x višina 20,5 x 13 x 10,5 mm
    Prečni prerez žice tog min./max. 0,2-4 mm²
    Prečni prerez žice prilagodljiv min./max. 0,34-4 mm²
    Nazivni tok 32 A
    Dolžina odrezovanja žice 11 mm
    Nazivna napetost 450 V
    Najvišja temperatura okolice 85 °C
    Identifikacija T v skladu s standardom EN 60998 Temperatura okolja max. 85 °C
    Vnetljivost Samougasljiv v skladu z UL94 V2
    Material ohišja Polikarbonat
    Barva Prozorno, Rdeča