Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    DRŽALO VAROVALK-MICRO2-MAX10A

    Za priklop pomožnih porabnikov.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0555970003
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Podaljšek za namestitev dodatne varovalke za priklop pomožnega porabnika v obstoječo vtičnico varovalke

    Push-in – vse pripravljeno

    • • Nobena obstoječa napeljava ni poškodovana
    • • Nizka montažna višina, prilega se skoraj vsaki škatli z varovalkami

    Optimalna zaščita

    • • Zaščita priključenega porabnika s pomožno varovalko
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Opis tipa MICRO2
    Največji tok 10 A
    Min./max. prečni prerez žice 1,5-2,5 mm²
    Višina namestitve 16 mm
    Prečni prerez kabla 1,5 mm²
    Dolžina kabla 130 mm
    *
    *
    *

    Podaljšek za namestitev dodatne varovalke za priklop pomožnega porabnika v obstoječo vtičnico varovalke

    Push-in – vse pripravljeno

    • • Nobena obstoječa napeljava ni poškodovana
    • • Nizka montažna višina, prilega se skoraj vsaki škatli z varovalkami

    Optimalna zaščita

    • • Zaščita priključenega porabnika s pomožno varovalko
    Specifikacije izdelkov
    Opis tipa MICRO2
    Največji tok 10 A
    Min./max. prečni prerez žice 1,5-2,5 mm²
    Višina namestitve 16 mm
    Prečni prerez kabla 1,5 mm²
    Dolžina kabla 130 mm