Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SPOJKA VEZNA ZA VODINIK-RUMENA-(4,0-6,0)

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 05558104
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Toplotno skrčljiva cev, 100 % prevlečena z lepilom za večjo varnost v primerjavi z običajnimi spojkami za spajkanje
    • Spajka brez svinca s povečano površinsko napetostjo za večjo natezno trdnost, saj se spajka ne razprši tako hitro
    • Bolj uporabniku prijazen kot običajni spajkalni konektorji, ker ima večji notranji premer
    • Prozorna toplokrčna cev za enostaven vizualni pregled povezave

    Opozorilo



    • Izogibajte se lokalnemu pregrevanju toplokrčne cevi.
    • Zasnova brez svinca, skladna z RoHS.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Min./max. prečni prerez žice 4-6 mm²
    Barva Rumena
    Dielektrična trdnost 36 kV/mm
    Zaščitni razred IP Odpornost na prah/voda ne more poškodovati ničesar, če je oprema potopljena pod 0,15-1 m vode
    Min./max. temperaturni pogoji -55 do 110 °C
    Min. temperatura krčenja 500 °C
    Dolžina 40,8 mm
    *
    *
    *

    • Toplotno skrčljiva cev, 100 % prevlečena z lepilom za večjo varnost v primerjavi z običajnimi spojkami za spajkanje
    • Spajka brez svinca s povečano površinsko napetostjo za večjo natezno trdnost, saj se spajka ne razprši tako hitro
    • Bolj uporabniku prijazen kot običajni spajkalni konektorji, ker ima večji notranji premer
    • Prozorna toplokrčna cev za enostaven vizualni pregled povezave

    Opozorilo



    • Izogibajte se lokalnemu pregrevanju toplokrčne cevi.
    • Zasnova brez svinca, skladna z RoHS.
    Specifikacije izdelkov
    Min./max. prečni prerez žice 4-6 mm²
    Barva Rumena
    Dielektrična trdnost 36 kV/mm
    Zaščitni razred IP Odpornost na prah/voda ne more poškodovati ničesar, če je oprema potopljena pod 0,15-1 m vode
    Min./max. temperaturni pogoji -55 do 110 °C
    Min. temperatura krčenja 500 °C
    Dolžina 40,8 mm