Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SPOJKA-TERMOKRČLJIVA-RUMENA-3,7MM

    Odcepni priključki od dveh do max. štirih žic.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 05556182
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Prozorna termoskrčljiva cev
    • Preprosto vizualno spremljanje povezave Tanek dizajn
    • Nizka zahteva po prostoru Razmerje krčenja 4:
    1
    • Širok nabor aplikacij

    Opozorilo



    • Izogibajte se lokalnemu pregrevanju toplokrčne cevi.
    • Skladno z RoHS
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Največji premer svežnja 3,7 mm
    Notranji premer (skrčen) 2,7 mm
    Barva Rumena
    Dielektrična trdnost 20 kV/mm
    Zaščitni razred IP Odpornost na prah/voda ne more poškodovati ničesar, če je oprema potopljena pod 0,15-1 m vode
    Min./max. temperaturni pogoji -55 do 110 °C
    Min. temperatura krčenja 300 °C
    Dolžina 50 mm
    *
    *
    *
    Prozorna termoskrčljiva cev
    • Preprosto vizualno spremljanje povezave Tanek dizajn
    • Nizka zahteva po prostoru Razmerje krčenja 4:
    1
    • Širok nabor aplikacij

    Opozorilo



    • Izogibajte se lokalnemu pregrevanju toplokrčne cevi.
    • Skladno z RoHS
    Specifikacije izdelkov
    Največji premer svežnja 3,7 mm
    Notranji premer (skrčen) 2,7 mm
    Barva Rumena
    Dielektrična trdnost 20 kV/mm
    Zaščitni razred IP Odpornost na prah/voda ne more poškodovati ničesar, če je oprema potopljena pod 0,15-1 m vode
    Min./max. temperaturni pogoji -55 do 110 °C
    Min. temperatura krčenja 300 °C
    Dolžina 50 mm