Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KABELJSKA SPOJKA OČESNA S TERM.KRČ.CEV.-MORA-M8-(1,5-2,5QMM)

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0555511208
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Polprosojna termoskrčljiva cev omogoča enostaven vizualni pregled povezave

    • • Prihrani čas zaradi 40 % hitrejšega postopka krčenja
    • • Nizka nevarnost poškodb konektorja in izolacije kabla zaradi nizke temperature krčenja

    Opozorilo

    • • Izogibajte se lokalnemu pregrevanju toplokrčne cevi.
    • •Skladno z RoHS
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Min./max. prečni prerez žice 1,5-2,5 mm²
    Barva Modra
    Odprtina za prirobnico Nazivni premer 8 mm
    Dielektrična trdnost 30 kV/mm
    Zaščitni razred IP Odpornost na prah/voda ne more poškodovati ničesar, če je oprema potopljena pod 0,15-1 m vode
    Min./max. temperaturni pogoji -55 do 125 °C
    Min. temperatura krčenja 300 °C
    *
    *
    *

    Polprosojna termoskrčljiva cev omogoča enostaven vizualni pregled povezave

    • • Prihrani čas zaradi 40 % hitrejšega postopka krčenja
    • • Nizka nevarnost poškodb konektorja in izolacije kabla zaradi nizke temperature krčenja

    Opozorilo

    • • Izogibajte se lokalnemu pregrevanju toplokrčne cevi.
    • •Skladno z RoHS
    Specifikacije izdelkov
    Min./max. prečni prerez žice 1,5-2,5 mm²
    Barva Modra
    Odprtina za prirobnico Nazivni premer 8 mm
    Dielektrična trdnost 30 kV/mm
    Zaščitni razred IP Odpornost na prah/voda ne more poškodovati ničesar, če je oprema potopljena pod 0,15-1 m vode
    Min./max. temperaturni pogoji -55 do 125 °C
    Min. temperatura krčenja 300 °C