Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    CEVNA OBJEMKA Z VALOVITO VZMETJO

    Za aplikacije z visokim tlakom in temperaturnimi nihanji.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0549460080
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Valovita vzmet na traku v notranjosti

    • • Samozatezno delovanje
    • • Povečana vodotesnost, tudi pri visokih nihanjih tlaka in temperature

    Asimetrično ohišje

    • • Enakomerna porazdelitev sile
    • • Vpenjalna glava se med privijanjem ne nagne stran
    • Gladka, reliefna notranja stran traku z zaobljenimi robovi
    • • Preprečuje poškodbe cevi
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material vpenjalnega traku Feritno jeklo F1 | | 1.4016 feritno jeklo F1 | | Feritno jeklo F1
    Material ohišja Feritno jeklo F1
    Material vijaka 1.4016 feritno jeklo F1
    Material valovite vzmeti Iz nerjavečega jekla A2
    Širina pasu 9 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 60-80 mm
    Vrsta pogona Igralna reža
    Širina po ploskvah Velikost ključa 7 mm
    Navor za zategovanje 3 Nm
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *

    Valovita vzmet na traku v notranjosti

    • • Samozatezno delovanje
    • • Povečana vodotesnost, tudi pri visokih nihanjih tlaka in temperature

    Asimetrično ohišje

    • • Enakomerna porazdelitev sile
    • • Vpenjalna glava se med privijanjem ne nagne stran
    • Gladka, reliefna notranja stran traku z zaobljenimi robovi
    • • Preprečuje poškodbe cevi
    Specifikacije izdelkov
    Material vpenjalnega traku Feritno jeklo F1 | | 1.4016 feritno jeklo F1 | | Feritno jeklo F1
    Material ohišja Feritno jeklo F1
    Material vijaka 1.4016 feritno jeklo F1
    Material valovite vzmeti Iz nerjavečega jekla A2
    Širina pasu 9 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 60-80 mm
    Vrsta pogona Igralna reža
    Širina po ploskvah Velikost ključa 7 mm
    Navor za zategovanje 3 Nm
    Skladno z RoHS Da