Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    OBJEMKA CEVNA-(SMARTLOCK)-OG-M8/M10-(19-21)

    Za montažo cevi brez zahtev za zvočno izolacijo

    • Priključni navoj: M8 x M10
    • Material: Jeklo
    • Površina: Cinkana
    • Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0543903021
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    •Preizkušen SMARTLOCK zapiralni mehanizem za hitro in ekonomično pritrditev cevi

    • •Možno široko odpiranje objemke, kar omogoča hitro in enostavno vstavljanje cevi, še posebej pri montaži nad glavo
    • •Varovalno stiskanje proti izgubi vijaka
    • •Kombinirani matični priključek M8/M10
    • Certifikat Cradle to Cradle®
    • •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
    • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
    • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Najmanjše/največje območje oprijema 19-21 mm
    Spojni navoj Nazivni premer 8 mm x nazivni premer 10 mm
    Širina kovinskega pasu 20 mm
    Debelina kovinskega traku 1 mm
    Dovoljena obremenitev 0,8 kN
    Material Jeklo
    Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
    Teža 28 g
    Trajnostni razvoj Onesnaževala / emisije, Viri
    *
    *
    *

    •Preizkušen SMARTLOCK zapiralni mehanizem za hitro in ekonomično pritrditev cevi

    • •Možno široko odpiranje objemke, kar omogoča hitro in enostavno vstavljanje cevi, še posebej pri montaži nad glavo
    • •Varovalno stiskanje proti izgubi vijaka
    • •Kombinirani matični priključek M8/M10
    • Certifikat Cradle to Cradle®
    • •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
    • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
    • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
    Specifikacije izdelkov
    Najmanjše/največje območje oprijema 19-21 mm
    Spojni navoj Nazivni premer 8 mm x nazivni premer 10 mm
    Širina kovinskega pasu 20 mm
    Debelina kovinskega traku 1 mm
    Dovoljena obremenitev 0,8 kN
    Material Jeklo
    Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
    Teža 28 g
    Trajnostni razvoj Onesnaževala / emisije, Viri