Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    OBJEMKA CEVNA-ŠPR.SIS.-M12-(159-167MM)

    Dvovijačna objemka analogna cevi TIPP® Robust vendar brez vložka za pritrditev sprinkler cevi v fiksnih vodnih gasilnih sistemih v skladu s smernicami VdS

    • Material: Jeklena pločevina
    • Površina: Cinkana
    • Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0543518159
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Certifikat Cradle to Cradle®

    • •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
    • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
    • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
    • VdS-Anerkennungs-Nr.: G414026
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Najmanjše/največje območje oprijema 159-167 mm
    Dolžina 237 mm
    Razpon oprijema v palcih 6 v
    Spojni navoj Nazivni premer 12 mm
    Širina kovinskega pasu 40 mm
    Debelina kovinskega traku 4 mm
    Dovoljena obremenitev 5 kN
    Material Jeklena plošča
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Primerno za cevi z navojem DIN EN 10255, DIN EN 10220 165,1 mm
    Primerno za kotlovske cevi DIN 2448, DIN 2458, DIN 2460, DIN 2461 159 mm
    Oznaka odobritve FM odobritev, Odobritev VdS
    Teža 871 g
    Trajnostni razvoj Onesnaževala / emisije, Viri
    *
    *
    *

    Certifikat Cradle to Cradle®

    • •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
    • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
    • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
    • VdS-Anerkennungs-Nr.: G414026
    Specifikacije izdelkov
    Najmanjše/največje območje oprijema 159-167 mm
    Dolžina 237 mm
    Razpon oprijema v palcih 6 v
    Spojni navoj Nazivni premer 12 mm
    Širina kovinskega pasu 40 mm
    Debelina kovinskega traku 4 mm
    Dovoljena obremenitev 5 kN
    Material Jeklena plošča
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Primerno za cevi z navojem DIN EN 10255, DIN EN 10220 165,1 mm
    Primerno za kotlovske cevi DIN 2448, DIN 2458, DIN 2460, DIN 2461 159 mm
    Oznaka odobritve FM odobritev, Odobritev VdS
    Teža 871 g
    Trajnostni razvoj Onesnaževala / emisije, Viri