Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    OBJEMKA CEVNA-ŠPR.SIS.-M10-(85-96MM)

    Dvovijačna objemka analogna cevi TIPP® Robust vendar brez vložka za pritrditev sprinkler cevi v fiksnih vodnih gasilnih sistemih v skladu s smernicami VdS

    • Material: Jeklena pločevina
    • Površina: Cinkana
    • Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0543518088
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Certifikat Cradle to Cradle®

    • •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
    • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
    • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
    • VdS-Anerkennungs-Nr.: G414026
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Najmanjše/največje območje oprijema 85-96 mm
    Dolžina 138 mm
    Razpon oprijema v palcih 3 v
    Spojni navoj Nazivni premer 10 mm
    Širina kovinskega pasu 30 mm
    Debelina kovinskega traku 3 mm
    Dovoljena obremenitev 3,5 kN
    Material Jeklena plošča
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Primerno za cevi z navojem DIN EN 10255, DIN EN 10220 88,9 mm
    Oznaka odobritve FM odobritev, Odobritev VdS
    Teža 288 g
    Trajnostni razvoj Onesnaževala / emisije, Viri
    *
    *
    *

    Certifikat Cradle to Cradle®

    • •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
    • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
    • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
    • VdS-Anerkennungs-Nr.: G414026
    Specifikacije izdelkov
    Najmanjše/največje območje oprijema 85-96 mm
    Dolžina 138 mm
    Razpon oprijema v palcih 3 v
    Spojni navoj Nazivni premer 10 mm
    Širina kovinskega pasu 30 mm
    Debelina kovinskega traku 3 mm
    Dovoljena obremenitev 3,5 kN
    Material Jeklena plošča
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Primerno za cevi z navojem DIN EN 10255, DIN EN 10220 88,9 mm
    Oznaka odobritve FM odobritev, Odobritev VdS
    Teža 288 g
    Trajnostni razvoj Onesnaževala / emisije, Viri