Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    NOSILEC ZA CEVI DVOJNI(DN100) TIPP

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0543400114
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    PREMER 114,3 mm
    Premer cevastega togača 33,7 mm
    Dimenzija osi cevi 167 mm
    Dno cevi 110 mm
    Dolžina 148 mm
    Širina 100 mm
    Dolžina 2 60 mm
    Debelina materiala 6 mm
    Širina kovinskega pasu 30 mm
    Debelina kovinskega traku 2,5 mm
    Podaljšana širina luknje 11 mm
    Podaljšana dolžina luknje 11 mm
    Razdalja med luknjami 78 mm
    Dovoljena vodoravna obremenitev 4 kN
    Dovoljena navpična obremenitev 4 kN
    Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
    Dovoljena obremenitev 4 kN
    Material Konstrukcijsko jeklo, prej S235 JR
    Teža izdelka (na kos) 2060.000 g
    Trajnostni razvoj Onesnaževala / emisije, Viri
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    PREMER 114,3 mm
    Premer cevastega togača 33,7 mm
    Dimenzija osi cevi 167 mm
    Dno cevi 110 mm
    Dolžina 148 mm
    Širina 100 mm
    Dolžina 2 60 mm
    Debelina materiala 6 mm
    Širina kovinskega pasu 30 mm
    Debelina kovinskega traku 2,5 mm
    Podaljšana širina luknje 11 mm
    Podaljšana dolžina luknje 11 mm
    Razdalja med luknjami 78 mm
    Dovoljena vodoravna obremenitev 4 kN
    Dovoljena navpična obremenitev 4 kN
    Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
    Dovoljena obremenitev 4 kN
    Material Konstrukcijsko jeklo, prej S235 JR
    Teža izdelka (na kos) 2060.000 g
    Trajnostni razvoj Onesnaževala / emisije, Viri