Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    OBJEMKA CEVNA-SILIKON-M8/10-(38-44MM)

    Dvodelna cevna objemka z rdečim gumijastim vložkom na osnovi silikona

    • Priključni navoj: M8 x M10
    • Debelina kovinskega traku: 1,5 mm
    • Material: Jeklena pločevina
    • Temperaturna odpornost min./max.: -60 do 225 °C
    • Brez halogenov: Da
    • Brez klora: Da
    • Brez silikona: Ne
    • Površina: Cinkana
    • Tip navoja: Metrski navoj
    • Razred gradbenega materiala: B2 - normalno vnetljivo
    • DIN: 4109
    • Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi
    • Premer vijaka: 6 mm.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0543208044
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    •Varnostni zapiralni vijak

    • •Silikonski vložek
    • •Gumijasti vložek za DIN 4109
    • Certifikat Cradle to Cradle®
    • •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
    • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
    • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Najmanjše/največje območje oprijema 38-44 mm
    Primerno za jeklene cevi DIN 2440, DIN 2448 1 1/4 palca
    Dolžina 86 mm
    Spojni navoj Nazivni premer 8 mm x nazivni premer 10 mm
    Širina kovinskega pasu 20 mm
    Debelina kovinskega traku 1,5 mm
    Dovoljena obremenitev 1 kN
    Material Jeklena plošča
    Min./max. temperaturna odpornost -60 do 225 °C
    Teža 82 g
    Brez halogenov Da
    Brez klora Da
    Brez silikona Ne
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Razred gradbenega materiala Običajno vnetljivo
    DIN Zvočna izolacija v stavbah; zahteve in preskušanje
    Trajnostni razvoj Onesnaževala / emisije, Viri
    Premer vijaka 6 mm
    *
    *
    *

    •Varnostni zapiralni vijak

    • •Silikonski vložek
    • •Gumijasti vložek za DIN 4109
    • Certifikat Cradle to Cradle®
    • •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
    • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
    • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
    Specifikacije izdelkov
    Najmanjše/največje območje oprijema 38-44 mm
    Primerno za jeklene cevi DIN 2440, DIN 2448 1 1/4 palca
    Dolžina 86 mm
    Spojni navoj Nazivni premer 8 mm x nazivni premer 10 mm
    Širina kovinskega pasu 20 mm
    Debelina kovinskega traku 1,5 mm
    Dovoljena obremenitev 1 kN
    Material Jeklena plošča
    Min./max. temperaturna odpornost -60 do 225 °C
    Teža 82 g
    Brez halogenov Da
    Brez klora Da
    Brez silikona Ne
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Razred gradbenega materiala Običajno vnetljivo
    DIN Zvočna izolacija v stavbah; zahteve in preskušanje
    Trajnostni razvoj Onesnaževala / emisije, Viri
    Premer vijaka 6 mm