Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    OBJEMKA CEVNA-(SMARTLOCK)-3/8ZO-M8-(15-20) TIPP

    Standardna zglobna objemka za odpiranje. Z ekskluzivnim Würth hitrim zapiralom za varno in hitro montažo

    • Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 120 °C
    • Material: Jeklo
    • Površina: Cinkana
    • Material gumijastega profila: EPDM
    • Brez silikona: Da
    • Brez halogenov: Da
    • Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0543058020
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    •Neprekinjeni razponi napetosti od 11-115 mm

    • •Jekleni vzmetni sponki preprečujeta vrtenje
    • •Zaradi izreza je glava vijaka lahko vgrajena v objemko
    • •Utrditev z ustvarjanjem rebri v traku objemke
    • •Dodatna zaščita pred izpadom napenjalnega vijaka z izbočenimi izseki
    • •Pritrdilni vijak M5 s kombiniranim utorom za ravne in križne izvijače
    • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
    • Certifikat Cradle to Cradle®
    • •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
    • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Najmanjše/največje območje oprijema 15-20 mm
    Spojni navoj Nazivni premer 8 mm
    Širina kovinskega pasu 20 mm
    Debelina kovinskega traku 1,5 mm
    Dovoljena obremenitev 0,8 kN
    Min./max. temperaturna odpornost -40 do 120 °C
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Teža 40 g
    Material gumijastega profila Etilensko-propilen-dien-terpolimerna guma
    Brez silikona Da
    Brez halogenov Da
    Trajnostni razvoj Onesnaževala / emisije, Viri
    *
    *
    *

    •Neprekinjeni razponi napetosti od 11-115 mm

    • •Jekleni vzmetni sponki preprečujeta vrtenje
    • •Zaradi izreza je glava vijaka lahko vgrajena v objemko
    • •Utrditev z ustvarjanjem rebri v traku objemke
    • •Dodatna zaščita pred izpadom napenjalnega vijaka z izbočenimi izseki
    • •Pritrdilni vijak M5 s kombiniranim utorom za ravne in križne izvijače
    • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
    • Certifikat Cradle to Cradle®
    • •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
    • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
    Specifikacije izdelkov
    Najmanjše/največje območje oprijema 15-20 mm
    Spojni navoj Nazivni premer 8 mm
    Širina kovinskega pasu 20 mm
    Debelina kovinskega traku 1,5 mm
    Dovoljena obremenitev 0,8 kN
    Min./max. temperaturna odpornost -40 do 120 °C
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Teža 40 g
    Material gumijastega profila Etilensko-propilen-dien-terpolimerna guma
    Brez silikona Da
    Brez halogenov Da
    Trajnostni razvoj Onesnaževala / emisije, Viri