Opomba Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    OBJEMKA CEVNA Z GUMO-ČRNA-B15MM-D6MM

    Pritrdilna objemka z gumijastim profilom.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 05426 15
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Ojačani jezički

    • • Podporne podložke preprečujejo, da bi se jezički trgali pod ekstremno mehansko obremenitvijo

    Gumijasti profil

    • • Zaščita pred vibracijami
    • • Zaščita pred vdorom vode
    • • Absorpcija zvoka

    Odporen na:

    • • Abrazija (dobra)
    • • Vremenske razmere (zelo dobro)
    • • Ozon (zelo dobro)
    • • Staranje (zelo dobro)
    • • Svetlo (dobro)
    • • Alkohol (dober)
    • • Kisline (dobre)
    • • Alkalne raztopine (dobre)
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Širina 15 mm
    Nazivni premer 6 mm
    Odprtina za prirobnico Nazivni premer 6 mm
    Razdalja med središčem cevi in središčem luknje 14,2 mm
    Standardi DIN 3016
    Material Jeklo
    Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
    Material gumijastega profila Etilensko-propilen-dien-terpolimerna guma
    Barva gumijastega profila Črna
    Trdota Shore A 70
    Min./max. temperaturna odpornost -40 do 120 °C
    *
    *
    *

    Ojačani jezički

    • • Podporne podložke preprečujejo, da bi se jezički trgali pod ekstremno mehansko obremenitvijo

    Gumijasti profil

    • • Zaščita pred vibracijami
    • • Zaščita pred vdorom vode
    • • Absorpcija zvoka

    Odporen na:

    • • Abrazija (dobra)
    • • Vremenske razmere (zelo dobro)
    • • Ozon (zelo dobro)
    • • Staranje (zelo dobro)
    • • Svetlo (dobro)
    • • Alkohol (dober)
    • • Kisline (dobre)
    • • Alkalne raztopine (dobre)
    Specifikacije izdelkov
    Širina 15 mm
    Nazivni premer 6 mm
    Odprtina za prirobnico Nazivni premer 6 mm
    Razdalja med središčem cevi in središčem luknje 14,2 mm
    Standardi DIN 3016
    Material Jeklo
    Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
    Material gumijastega profila Etilensko-propilen-dien-terpolimerna guma
    Barva gumijastega profila Črna
    Trdota Shore A 70
    Min./max. temperaturna odpornost -40 do 120 °C