Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    CEVNA OBJEMKA-W1-B25MM-(97-104)

    Za cevi z visoko stopnjo trdote ali vložke iz kovine ali plastike.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0537125101
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Izjemno visoka sila zategovanja

    • • Varna povezava, tudi za trde cevi

    Zaobljeni robovi/cevni most

    • • Preprečuje poškodbe cevi
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material vpenjalnega traku 1.0934 jeklo
    Površina vpenjalnega traku Pocinkano
    Material vijaka Jeklo
    Površina vijaka Pocinkano
    Najmanjše/največje območje oprijema 97-104 mm
    Širina pasu 25 mm
    Širina po ploskvah Velikost ključa 13 mm
    Navor za zategovanje 20 Nm
    Standardi DIN 3017
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *

    Izjemno visoka sila zategovanja

    • • Varna povezava, tudi za trde cevi

    Zaobljeni robovi/cevni most

    • • Preprečuje poškodbe cevi
    Specifikacije izdelkov
    Material vpenjalnega traku 1.0934 jeklo
    Površina vpenjalnega traku Pocinkano
    Material vijaka Jeklo
    Površina vijaka Pocinkano
    Najmanjše/največje območje oprijema 97-104 mm
    Širina pasu 25 mm
    Širina po ploskvah Velikost ključa 13 mm
    Navor za zategovanje 20 Nm
    Standardi DIN 3017
    Skladno z RoHS Da