Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    STREME-GR2-SHMID-(A2K)-BLZ22,0

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 05232
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nosilnost 2000 kg
    Vrsta navoja x premer vijaka oklepa M 22 mm
    Notranja širina oklepa 30 mm
    Zunanja širina oklepa 68 mm
    Premer okova 21 mm
    Notranja višina oklepa (sredinski vijak) 78 mm
    Oblikovanje Kovani
    Material Jeklo
    Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
    Obrazec Tip A
    Nazivna velikost 2
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Nosilnost 2000 kg
    Vrsta navoja x premer vijaka oklepa M 22 mm
    Notranja širina oklepa 30 mm
    Zunanja širina oklepa 68 mm
    Premer okova 21 mm
    Notranja višina oklepa (sredinski vijak) 78 mm
    Oblikovanje Kovani
    Material Jeklo
    Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
    Obrazec Tip A
    Nazivna velikost 2
    Skladno z RoHS Da