Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ZANKA ZA JEKLENO VRV-DIN6899-BF-(A2K)-D12,0

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 052212
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Standardi DIN 6899
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Obrazec Tip BF
    Primerno za premer žice 12 mm
    Notranji premer 28 mm
    Širina 12 mm
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Standardi DIN 6899
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Obrazec Tip BF
    Primerno za premer žice 12 mm
    Notranji premer 28 mm
    Širina 12 mm