Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SPONKA NATEZNA-OKO-DIN1480-(A2K)-M24

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 05210224
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M24
    Notranji premer obroča 28 mm
    Dolžina rokavov z zategovalnikom 255 mm
    Celotna dolžina vijačnega ušesa 210 mm
    Širina rokava navoja (zunanja) 60 mm
    Premer napenjalnika 20 mm
    Dolžina napenjalnika znotraj 28 mm
    Dolžina 255 mm
    Zunanji premer konca tulca 39 mm
    Dolžina navoja (metrični navoj) 135 mm
    Zunanji premer obroča 65 mm
    Standardi DIN 1480
    Oblikovanje Z vijakom za očesce
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Obrazec Odpri
    Debelina obroča 18,5 mm
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M24
    Notranji premer obroča 28 mm
    Dolžina rokavov z zategovalnikom 255 mm
    Celotna dolžina vijačnega ušesa 210 mm
    Širina rokava navoja (zunanja) 60 mm
    Premer napenjalnika 20 mm
    Dolžina napenjalnika znotraj 28 mm
    Dolžina 255 mm
    Zunanji premer konca tulca 39 mm
    Dolžina navoja (metrični navoj) 135 mm
    Zunanji premer obroča 65 mm
    Standardi DIN 1480
    Oblikovanje Z vijakom za očesce
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Obrazec Odpri
    Debelina obroča 18,5 mm
    Skladno z RoHS Da