Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    NAPENJALKA-DIN1480-(A2K)-M12

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 05210112
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M12
    Dolžina rokavov z zategovalnikom 125 mm
    Širina rokava navoja (zunanja) 34 mm
    Zunanji premer konca tulca 21 mm
    Dolžina napenjalnika znotraj 16 mm
    Premer napenjalnika 11 mm
    Dolžina (varilnega konca) 150 mm
    Dolžina navoja (metrični navoj) 75 mm
    Standardi DIN 1480
    Obrazec Odpri
    Oblikovanje Z varilnimi konci
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M12
    Dolžina rokavov z zategovalnikom 125 mm
    Širina rokava navoja (zunanja) 34 mm
    Zunanji premer konca tulca 21 mm
    Dolžina napenjalnika znotraj 16 mm
    Premer napenjalnika 11 mm
    Dolžina (varilnega konca) 150 mm
    Dolžina navoja (metrični navoj) 75 mm
    Standardi DIN 1480
    Obrazec Odpri
    Oblikovanje Z varilnimi konci
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da