Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VEZICA KABELSKA S SPONKO ČRNA 7,8X300

    Visokokakovostne barvne kabelske vezice za enostavno identifikacijo in hitro organizacijo kablov itd. v zaprtih prostorih.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 05021713
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Visoka industrijska kakovost za dolgo in zanesljivo življenjsko dobo za uporabo v zaprtih prostorih
    • Barvne kabelske vezice so idealen način označevanja za enostavno organiziranje in prepoznavanje različnih kablov ali žic
    • Izdelan iz visokokakovostnega PA 6.6 (poliamid 6.6), ki je znan po svoji visoki trdnosti in vzdržljivosti
    • Notranji zobci na vezici za varen oprijem kablov v snopu
    • Brez silikona in halogenov
    • Namestitev je možna ročno, dodatna orodja za montažo niso potrebna
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material PA 6.6 - Poliamid 6.6
    Barva Črna
    Širina 7,5 mm
    Dolžina 300 mm
    Min./max. premer svežnja 5-76 mm
    Min./max. temperaturna odpornost -40 do 85 °C
    Min./max. temperatura obdelave -10 do 85 °C
    Brez silikona Da
    Brez halogenov Da
    *
    *
    *

    • Visoka industrijska kakovost za dolgo in zanesljivo življenjsko dobo za uporabo v zaprtih prostorih
    • Barvne kabelske vezice so idealen način označevanja za enostavno organiziranje in prepoznavanje različnih kablov ali žic
    • Izdelan iz visokokakovostnega PA 6.6 (poliamid 6.6), ki je znan po svoji visoki trdnosti in vzdržljivosti
    • Notranji zobci na vezici za varen oprijem kablov v snopu
    • Brez silikona in halogenov
    • Namestitev je možna ročno, dodatna orodja za montažo niso potrebna
    Specifikacije izdelkov
    Material PA 6.6 - Poliamid 6.6
    Barva Črna
    Širina 7,5 mm
    Dolžina 300 mm
    Min./max. premer svežnja 5-76 mm
    Min./max. temperaturna odpornost -40 do 85 °C
    Min./max. temperatura obdelave -10 do 85 °C
    Brez silikona Da
    Brez halogenov Da