Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KOVICA PLAST.TOYOTA-LEXUS-ČRNA-9018906065

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0501130130
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Ustreza originalni številki rezervnega dela 9018906065
    Primerno za vijake Premer 5,0 mm
    Primerno za premer vijaka min./max. 5-5 mm
    Min./max. premer vrtalne luknje 7-7,3 mm
    Min./max. debelina pritrditve 0,7-1,3 mm
    Minimalna/maximalna dolžina 7,8-7,8 mm
    Skupna višina 19 mm
    Min./max. širina 7,8-7,8 mm
    Material 0 - se ne uporablja
    Barva Črna
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Ustreza originalni številki rezervnega dela 9018906065
    Primerno za vijake Premer 5,0 mm
    Primerno za premer vijaka min./max. 5-5 mm
    Min./max. premer vrtalne luknje 7-7,3 mm
    Min./max. debelina pritrditve 0,7-1,3 mm
    Minimalna/maximalna dolžina 7,8-7,8 mm
    Skupna višina 19 mm
    Min./max. širina 7,8-7,8 mm
    Material 0 - se ne uporablja
    Barva Črna