Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ČEP ZA NOTR.PREV.-(D8,2MM)-GUM.-NATUR.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0501121007
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Noga dvakrat razcepljena, kombinirana s kapo, glava okrogla

    • • Vnaprej nameščen na obrobo in nato vstavljen v ustrezno luknjo na osnovni komponenti.
    • • Možna kompenzacija tolerance
    • • Možna odstranitev obrobe
    • • Služi tudi kot tesnilo
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material Kombinirani material
    Barva Nevtralno
    Min./max. premer vrtalne luknje 8,2-8,2 mm
    Min./max. debelina pritrditve 0,6-1,5 mm
    Premer glave 22,4 mm
    Premer jedra 4,9 mm
    Glava z razponom oprijema 3 mm
    Največja širina 18,9 mm
    Dolžina pod glavo 15,4 mm
    Vrsta vozila Osebni avtomobil
    Ustreza originalni številki rezervnega dela 9345ZN, 7703077476
    Ustreza originalni številki rezervnega dela 2 7703077476
    *
    *
    *

    Noga dvakrat razcepljena, kombinirana s kapo, glava okrogla

    • • Vnaprej nameščen na obrobo in nato vstavljen v ustrezno luknjo na osnovni komponenti.
    • • Možna kompenzacija tolerance
    • • Možna odstranitev obrobe
    • • Služi tudi kot tesnilo
    Specifikacije izdelkov
    Material Kombinirani material
    Barva Nevtralno
    Min./max. premer vrtalne luknje 8,2-8,2 mm
    Min./max. debelina pritrditve 0,6-1,5 mm
    Premer glave 22,4 mm
    Premer jedra 4,9 mm
    Glava z razponom oprijema 3 mm
    Največja širina 18,9 mm
    Dolžina pod glavo 15,4 mm
    Vrsta vozila Osebni avtomobil
    Ustreza originalni številki rezervnega dela 9345ZN, 7703077476
    Ustreza originalni številki rezervnega dela 2 7703077476