Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ZAKOVICA PLAS.-D5,1MM-POM-ČRNA

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0501121006
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Min./max. premer vrtalne luknje 5,1-5,1 mm
    Min./max. debelina pritrditve 2,1-3,6 mm
    Premer glave 7 mm
    Višina glave 1,2 mm
    Dolžina 9,4 mm
    Barva Črna
    Material Polioksimetilen
    Primerno za proizvajalca vozil Citroen, Peugeot, Universal
    Ustreza originalni številki rezervnega dela 9025J8
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Min./max. premer vrtalne luknje 5,1-5,1 mm
    Min./max. debelina pritrditve 2,1-3,6 mm
    Premer glave 7 mm
    Višina glave 1,2 mm
    Dolžina 9,4 mm
    Barva Črna
    Material Polioksimetilen
    Primerno za proizvajalca vozil Citroen, Peugeot, Universal
    Ustreza originalni številki rezervnega dela 9025J8