Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ČEP-POKRIVNI-PA66-RUMEN

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0501101446
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Oblika stopala je podobna sponki za bor, dvakrat razcepljena, ob strani ni povezana z glavo

    • • Prirobnica sponke je predhodno pritrjena na tesnilo.
    • • Za pritrditev sponko enostavno pritisnete.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Min./max. premer vrtalne luknje 4,40-4,60 mm
    Min./max. debelina pritrditve 0,8-0,8 mm
    Dolžina glave 12,70 mm
    Širina glave 5,00 mm
    Barva Rumena
    Material PA 66 - Poliamid
    Primerno za proizvajalca vozil Audi, Volkswagen
    Ustreza originalni številki rezervnega dela 1Z0837732A
    *
    *
    *

    Oblika stopala je podobna sponki za bor, dvakrat razcepljena, ob strani ni povezana z glavo

    • • Prirobnica sponke je predhodno pritrjena na tesnilo.
    • • Za pritrditev sponko enostavno pritisnete.
    Specifikacije izdelkov
    Min./max. premer vrtalne luknje 4,40-4,60 mm
    Min./max. debelina pritrditve 0,8-0,8 mm
    Dolžina glave 12,70 mm
    Širina glave 5,00 mm
    Barva Rumena
    Material PA 66 - Poliamid
    Primerno za proizvajalca vozil Audi, Volkswagen
    Ustreza originalni številki rezervnega dela 1Z0837732A