Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    MATICA-PLOČ.-VSADNA-4,8MM

    Objemka nagnjena navznoter in ukrivljena.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0501101436
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Posebej primeren za slepo montažo.

    • Hitra montaža
    • • Enostavno vtisnjen v pravokotno ali kvadratno montažno luknjo

    Odporen na vibracije in udarce.

    Specifikacije izdelkov
    * *
    Primerno za premer glave vijaka 0 - se ne uporablja
    Min./max. premer vrtalne luknje 13-14,5 mm
    Min./max. debelina pritrditve 0,8-1,6 mm
    Višina 8,7 mm
    Debelina materiala 0,6 mm
    Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
    Material Vzmetno jeklo CK 67
    Primerno za proizvajalca vozil Universal, VAG
    Ustreza originalni številki rezervnega dela N10327101
    Premer vijaka 4,8 mm
    *
    *
    *

    Posebej primeren za slepo montažo.

    • Hitra montaža
    • • Enostavno vtisnjen v pravokotno ali kvadratno montažno luknjo

    Odporen na vibracije in udarce.

    Specifikacije izdelkov
    Primerno za premer glave vijaka 0 - se ne uporablja
    Min./max. premer vrtalne luknje 13-14,5 mm
    Min./max. debelina pritrditve 0,8-1,6 mm
    Višina 8,7 mm
    Debelina materiala 0,6 mm
    Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
    Material Vzmetno jeklo CK 67
    Primerno za proizvajalca vozil Universal, VAG
    Ustreza originalni številki rezervnega dela N10327101
    Premer vijaka 4,8 mm