Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PODLOŽKA-DIN6340-D8,4

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 04958
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Primerno za vijačni navoj Nazivni premer 8 mm
    Notranji premer 8,4 mm
    Zunanji premer 23 mm
    DEBELINA 4 mm
    Material Jeklo
    Vickersova trdota, HV 350 HV
    Površina Navaden
    DIN Podloge za vpenjalne naprave
    Oblikovanje Kaljeno
    Primerno za Naprave za vpenjanje
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Primerno za vijačni navoj Nazivni premer 8 mm
    Notranji premer 8,4 mm
    Zunanji premer 23 mm
    DEBELINA 4 mm
    Material Jeklo
    Vickersova trdota, HV 350 HV
    Površina Navaden
    DIN Podloge za vpenjalne naprave
    Oblikovanje Kaljeno
    Primerno za Naprave za vpenjanje