Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PODLOŽKA VAROVALNA-TIP-S-13,0X8,4X0,70

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 04938
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Notranji premer 8,4 mm
    Zunanji premer 13 mm
    Višina 1,4 mm
    DEBELINA 0,7 mm
    Material Vzmetno jeklo
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    Obrazec Tip S
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Notranji premer 8,4 mm
    Zunanji premer 13 mm
    Višina 1,4 mm
    DEBELINA 0,7 mm
    Material Vzmetno jeklo
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    Obrazec Tip S