Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PODLOŽKA VAROVALNA-TIP-S-9,0X5,3X0,60

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 04935
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Notranji premer 5,3 mm
    Zunanji premer 9 mm
    Višina 1,1 mm
    DEBELINA 0,6 mm
    Material Vzmetno jeklo
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    Obrazec Tip S
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Notranji premer 5,3 mm
    Zunanji premer 9 mm
    Višina 1,1 mm
    DEBELINA 0,6 mm
    Material Vzmetno jeklo
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    Obrazec Tip S