Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PODLOŽKA VARNOSTNA -DIN6799-19,0

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0490190
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Primerno za premer utorov 19 mm
    Primerno za min./max. gredi 20-31 mm
    Notranji premer 15,92 mm
    Zunanji premer 37,6 mm
    DEBELINA 1,75 mm
    DIN Oporne podložke za gredi
    Material Jeklo
    Površina Fosfatiran
    Obrazec Tip RA
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Primerno za premer utorov 19 mm
    Primerno za min./max. gredi 20-31 mm
    Notranji premer 15,92 mm
    Zunanji premer 37,6 mm
    DEBELINA 1,75 mm
    DIN Oporne podložke za gredi
    Material Jeklo
    Površina Fosfatiran
    Obrazec Tip RA
    Skladno z RoHS Da