Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    OBROČ OKRO.ŽIČ.PRIT.-DIN7993-RB-D32,0

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0490000032
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Tip RB 32
    Primerno za luknje 32 mm
    Primerno za premer utorov 34,5 mm
    Zunanji premer 34,9 mm
    Širina reže 12 mm
    Širina 2,5 mm
    DEBELINA 2,5 mm
    Standardi DIN 9926
    Material Jeklo
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Tip RB 32
    Primerno za luknje 32 mm
    Primerno za premer utorov 34,5 mm
    Zunanji premer 34,9 mm
    Širina reže 12 mm
    Širina 2,5 mm
    DEBELINA 2,5 mm
    Standardi DIN 9926
    Material Jeklo
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da