Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KLEME NOSILNE-BK-(3-18MM)-(TZN)-M12

    Vroče pocinkano jeklo, material:
    (lito železo z grafitnimi vozlički).
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 04850812
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Samonastavljiva nosilna sponka za povezovanje nosilcev različnih oblik
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Primerno za vijake Nazivni premer 12 mm
    Dolžina 51 mm
    Širina 41 mm
    Širina nosa 22 mm
    Material Sferoidno grafitno železo
    Skladno z RoHS Da
    Površina Toplotno pocinkano (vroče pocinkano)
    Navor za zategovanje 70 Nm
    Priporočena natezna obremenitev 24,48 kN
    Natezna sila diagonalno 1,41 kN
    Opis tipa BK
    Drugi standard Nosilna sponka in distančnik (BeamClamp)
    Najmanjše/največje območje oprijema 3-18 mm
    Min./max. vpenjalni razpon za odprtino tirnice 3-15 mm
    *
    *
    *
    Samonastavljiva nosilna sponka za povezovanje nosilcev različnih oblik
    Specifikacije izdelkov
    Primerno za vijake Nazivni premer 12 mm
    Dolžina 51 mm
    Širina 41 mm
    Širina nosa 22 mm
    Material Sferoidno grafitno železo
    Skladno z RoHS Da
    Površina Toplotno pocinkano (vroče pocinkano)
    Navor za zategovanje 70 Nm
    Priporočena natezna obremenitev 24,48 kN
    Natezna sila diagonalno 1,41 kN
    Opis tipa BK
    Drugi standard Nosilna sponka in distančnik (BeamClamp)
    Najmanjše/največje območje oprijema 3-18 mm
    Min./max. vpenjalni razpon za odprtino tirnice 3-15 mm