Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ŽIČNIK-WX-(A2K)-BEL-1,2X35

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 048012 353
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivni premer 1,2 mm
    Dolžina 35 mm
    Premer glave 2,2 mm
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Barva Bela
    Število na paleto 2160000 KOSOV
    Vrsta glave Stisnjena glava
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Nazivni premer 1,2 mm
    Dolžina 35 mm
    Premer glave 2,2 mm
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Barva Bela
    Število na paleto 2160000 KOSOV
    Vrsta glave Stisnjena glava
    Skladno z RoHS Da