Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SIDRO-GIBLJ.-5,2-8,5-10,5-WIC

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0479555001
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Primerno za proizvajalce profilov Schüco, Wicona
    Primerno za profil Schüco AWS 65, Schüco AWS 70, Schüco AWS 75, Schüco AWS 90, Schüco Royal, Bug, Heroal, Wicona, WICONA WICLINE 65, WICONA WICLINE 75, WICONA WICLINE 95
    Dolžina x širina x višina 160 x 25 x 2,0 mm
    Dolžina krempljev x višina krempljev 15,0 x 5,5 mm
    Premer luknje za čep 8,5 mm
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Primerno za proizvajalce profilov Schüco, Wicona
    Primerno za profil Schüco AWS 65, Schüco AWS 70, Schüco AWS 75, Schüco AWS 90, Schüco Royal, Bug, Heroal, Wicona, WICONA WICLINE 65, WICONA WICLINE 75, WICONA WICLINE 95
    Dolžina x širina x višina 160 x 25 x 2,0 mm
    Dolžina krempljev x višina krempljev 15,0 x 5,5 mm
    Premer luknje za čep 8,5 mm
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična