Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    NOSILEC ZA MONT. LES. OKEN-2-(A2K)-140X25X1,8

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 047914025
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Dolžina x širina x debelina 140 x 25 x 1,8 mm
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Dolžina krempljev x višina krempljev 30,0 x 17,0 mm
    Premer luknje za žeblje 4,5 mm
    Premer luknje za čep 9 mm
    Material Jeklo
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Dolžina x širina x debelina 140 x 25 x 1,8 mm
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Dolžina krempljev x višina krempljev 30,0 x 17,0 mm
    Premer luknje za žeblje 4,5 mm
    Premer luknje za čep 9 mm
    Material Jeklo