Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ŽIČNIK S PLOŠČATO GL.-3,5X35

    Kaljeno, metalizirano.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 047835 35
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Brez predhodnega vrtanja

    • Brez iskanja spojev
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivni premer 3,5 mm
    Dolžina 35 mm
    Premer glave 15 mm
    Premer podložke 15 mm
    Material Jeklo
    Površina Navaden
    Vrsta glave Okrogla podložna glava (WSH) (gumbna glava s podložko)
    Teža vsebine 0,93 kg
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *

    Brez predhodnega vrtanja

    • Brez iskanja spojev
    Specifikacije izdelkov
    Nazivni premer 3,5 mm
    Dolžina 35 mm
    Premer glave 15 mm
    Premer podložke 15 mm
    Material Jeklo
    Površina Navaden
    Vrsta glave Okrogla podložna glava (WSH) (gumbna glava s podložko)
    Teža vsebine 0,93 kg
    Skladno z RoHS Da