Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VZMETNI ZATIČ ISO8752-3,5X26

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 047535 26
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivni premer 3,5 mm
    Dolžina 26 mm
    Material Vzmetno jeklo
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    Oblikovanje Težka zasnova
    Standardi ISO 8752
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Nazivni premer 3,5 mm
    Dolžina 26 mm
    Material Vzmetno jeklo
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    Oblikovanje Težka zasnova
    Standardi ISO 8752