Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VARNOSTNI ZATIČ VZM. -DIN11024-A2-3,2

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0472332
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivni premer 3,2 mm
    Dolžina 48 mm
    Notranji premer obroča 20 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 11-14 mm
    Premer odprtine 3,2 mm
    Material Nerjavno jeklo A2
    Površina Navaden
    Oblikovanje Dvojni
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Nazivni premer 3,2 mm
    Dolžina 48 mm
    Notranji premer obroča 20 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 11-14 mm
    Premer odprtine 3,2 mm
    Material Nerjavno jeklo A2
    Površina Navaden
    Oblikovanje Dvojni
    Skladno z RoHS Da