Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ORING-ISO3601-PERBUNAN70-2,90X1,78

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0468290
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Notranji premer 2,9 mm
    DEBELINA 1,78 mm
    ISO O-obročki - 1. del: Notranji premeri, preseki, tolerance in oznake
    Oblikovanje Imperial
    Material NBR (nitrilbutadienska guma)
    Površina Navaden
    Trdota Shore A 70 +/- 5
    Min./max. temperaturna odpornost -30 do 100 °C
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Notranji premer 2,9 mm
    DEBELINA 1,78 mm
    ISO O-obročki - 1. del: Notranji premeri, preseki, tolerance in oznake
    Oblikovanje Imperial
    Material NBR (nitrilbutadienska guma)
    Površina Navaden
    Trdota Shore A 70 +/- 5
    Min./max. temperaturna odpornost -30 do 100 °C
    Skladno z RoHS Da